pagina iniziale

EATON - EAO170M6880 170M6880 FUSE 1250A 660V 23BKN/55 AR - 170M6880

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590317399

Codice prodotto

EAO170M6880

Cod. produttore

170M6880

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

660 V

Corrente nominale:

1250 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

190 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

52 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 660 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, Protezione di raddrizzatori di potenza,IEC 60269-4, Potere apert. 300 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON