EATON - EAO170M6723 170M6723 FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR - 170M6723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 1000 A
Classe di funzionamento - aR
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516020548
Codice prodotto
EAO170M6723
Cod. produttore
170M6723
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
1000 A
Classe di funzionamento:
aR
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


