EATON - EAO170M6608 170M6608 FUSE 500A 690V 3FU/90 AR UC - 170M6608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 500 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516020029
Codice prodotto
EAO170M6608
Cod. produttore
170M6608
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
500 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
95 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
91.3 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON