EATON - EAO170M6458 170M6458 FUSE 500A 690V 3BKN/50 AR UC - 170M6458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
5996516019337
Codice prodotto
EAO170M6458
Cod. produttore
170M6458
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


