EATON - EAO170M6415 170M6415 FUSE 1100A 690V 3BN/50 AR UC - 170M6415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 1100 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
3 PZ
EAN
5996516019221
Codice prodotto
EAO170M6415
Cod. produttore
170M6415
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
1100 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1100 A, AC 690 V, dimensioni 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


