EATON - EAO170M6342 170M6342 FUSE 500A 1250V 3BKN/75 AR CU - 170M6342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 500 A
Confezione
2 PZ
EAN
5996516018934
Codice prodotto
EAO170M6342
Cod. produttore
170M6342
Produttore
EAO
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
100 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
105 W
Fori di fissaggio:
M12
Distanza delle connessioni da centro a centro:
75.4 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON