pagina iniziale

EATON - EAO170M6201 170M6201 FUSE 1400A 1100V 3TN/110 AR - 170M6201

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6201 170M6201 FUSE 1400A 1100V 3TN/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 1100 V

  • Corrente nominale - 1400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018248

Codice prodotto

EAO170M6201

Cod. produttore

170M6201

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

1100 V

Corrente nominale:

1400 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

100 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

150 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON