pagina iniziale

EATON - EAO170M6148 170M6148 FUSE 1000A 1250V 3/110 AR - 170M6148

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 0 V

  • Corrente nominale - 1000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516017944

Codice prodotto

EAO170M6148

Cod. produttore

170M6148

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

1250 V

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

100 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

135 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON