pagina iniziale

EATON - EAO170M6065 170M6065 FUSE 1100A 690V 3TN/80 AR UC - 170M6065

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6065 170M6065 FUSE 1100A 690V 3TN/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 1100 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5704057032032

Codice prodotto

EAO170M6065

Cod. produttore

170M6065

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

1100 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1100 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 200 kA