EATON - EAO170M5499 170M5499 FUSE 900A 1100V 2BKN/90 AR - 170M5499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 1100 V
Corrente nominale - 900 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
2 PZ
EAN
5996516016114
Codice prodotto
EAO170M5499
Cod. produttore
170M5499
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
1100 V
Corrente nominale:
900 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
122 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
91.3 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON