EATON - EAO170M5464 170M5464 FUSE 800A 690V 2BKN/50 AR UC - 170M5464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 800 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
6 PZ
EAN
5996516016039
Codice prodotto
EAO170M5464
Cod. produttore
170M5464
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
800 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


