pagina iniziale

EATON - EAO170M5406 170M5406 FUSE 250A 660V 2BKN/50 AR - 170M5406

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 250 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516015766

Codice prodotto

EAO170M5406

Cod. produttore

170M5406

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

250 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 660 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON