pagina iniziale

EATON - EAO170M5396 170M5396 FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR - 170M5396

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5996516015704

Codice prodotto

EAO170M5396

Cod. produttore

170M5396

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON