EATON - EAO170M5211 170M5211 FUSE 550A 690V 2TN/110 AR UC - 170M5211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 550 A
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
5996516015049
Codice prodotto
EAO170M5211
Cod. produttore
170M5211
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
550 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
108 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON