EATON - EAO170M5196 170M5196 FUSE 630A 1250V 2TN/110 AR CU - 170M5196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
5704057028370
Codice prodotto
EAO170M5196
Cod. produttore
170M5196
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


