pagina iniziale

EATON - EAO170M4828 170M4828 FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR - 170M4828

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590339018

Codice prodotto

EAO170M4828

Cod. produttore

170M4828

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

63 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

125 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

18 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

78 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 63 A, AC 1000 V, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON