pagina iniziale

EATON - EAO170M4812 170M4812 FUSE 160A 1000V 00/80 AR - 170M4812

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 160 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338912

Codice prodotto

EAO170M4812

Cod. produttore

170M4812

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

160 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

37 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

78 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1000 V, dimensioni 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON