EATON - EAO170M4467 170M4467 FUSE 700A 690V 1BKN/50 AR UC - 170M4467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 700 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
5704057025942
Codice prodotto
EAO170M4467
Cod. produttore
170M4467
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
700 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, dimensioni 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


