EATON - EAO170M4390 170M4390 FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU - 170M4390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
2 PZ
EAN
5996516013052
Codice prodotto
EAO170M4390
Cod. produttore
170M4390
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


