EATON - EAO170M4217 170M4217 FUSE 700A 690V 1TN/110 AR UC - 170M4217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 700 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
3 PZ
EAN
5996516012642
Codice prodotto
EAO170M4217
Cod. produttore
170M4217
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
700 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


