pagina iniziale

EATON - EAO170M3814D 170M3814D FUSE 160A 690V AR DIN 1 HSDNH - 170M3814D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590252409

Codice prodotto

EAO170M3814D

Cod. produttore

170M3814D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON