pagina iniziale

EATON - EAO170M3217 170M3217 FUSE 315A 690V 1*TN/110 AR UC - 170M3217

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5704057020695

Codice prodotto

EAO170M3217

Cod. produttore

170M3217

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON