EATON - EAO170M3069 170M3069 FUSE 400A 690V 1*TN/80 AR UC - 170M3069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009413
Codice prodotto
EAO170M3069
Cod. produttore
170M3069
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


