pagina iniziale

EATON - EAO170M3013 170M3013 FUSE 125A 690V 1*/80 AR UC - 170M3013

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590074575

Codice prodotto

EAO170M3013

Cod. produttore

170M3013

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 125 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON