pagina iniziale

EATON - EAO170M2661 170M2661 FUSE 50A 690V 00TN/80 GR - 170M2661

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 50 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516003091

Codice prodotto

EAO170M2661

Cod. produttore

170M2661

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

50 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA