EATON - EAO170M2659 170M2659 FUSE 32A 690V 00TN/80 GR - 170M2659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 32 A
Classe di funzionamento - gR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
6 PZ
EAN
5027590338233
Codice prodotto
EAO170M2659
Cod. produttore
170M2659
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
32 A
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no


