pagina iniziale

EATON - EAO170M2658 170M2658 FUSE 25A 690V 00TN/80 GR - 170M2658

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338226

Codice prodotto

EAO170M2658

Cod. produttore

170M2658

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

78 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON