EATON - EAO170M1468 170M1468 FUSE 125A 690V 000FU/70 AR UR - 170M1468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
5 PZ
EAN
5027590332903
Codice prodotto
EAO170M1468
Cod. produttore
170M1468
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 690 V, dimensione 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, corpo quadrato con terminali di fissaggio a dado sfalsati, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


