EATON - EAO170M1416 170M1416 FUSE 80A 690V 000TN/80 AR UC - 170M1416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5704057017329
Codice prodotto
EAO170M1416
Cod. produttore
170M1416
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


