EATON - EAO170M1373 170M1373 FUSE 350A 690V 000/80 AR - 170M1373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 350 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
10 PZ
EAN
5027590332811
Codice prodotto
EAO170M1373
Cod. produttore
170M1373
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
350 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


