EATON - EAO170M1371 170M1371 FUSE 250A 690V 000/80 AR UC - 170M1371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
10 PZ
EAN
5027590337892
Codice prodotto
EAO170M1371
Cod. produttore
170M1371
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 250 A, Taglia fusibile: 000, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, contatti con fissaggi a bullone sfalsati scanalati, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


