EATON - EAO170M1310 170M1310 FUSE 20A 690V 000U/80 GR UC - 170M1310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Confezione
10 PZ
EAN
5027590332620
Codice prodotto
EAO170M1310
Cod. produttore
170M1310
Produttore
EAO
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Classe di funzionamento:
gR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza delle connessioni da centro a centro:
76.7 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON