pagina iniziale

EATON - EAO170487 SPDT3-335-1+NPE D 335/260V 1,0/1,2KV 5/1 - 170487

EATON
copiacopia
EATON - EAO170487 SPDT3-335-1+NPE D 335/260V 1,0/1,2KV 5/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 335 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081669851

Codice prodotto

EAO170487

Cod. produttore

170487

Produttore

EAO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2.5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1.6 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

335 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

335 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Altre forme della rete:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

0 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Per la protezione di dispositivi finali contro le sovratensioni transitorie, progettato per l’uso come punto di protezione per i dispositivi, classe di test III secondo IEC 61643-1+A1, Tipo SPD T3 conforme a EN 61643-11, fusibile a monte alto nominale possibile 63 A gL / C 63, È possibile aggiungere il contatto ausiliario SPC-S-HK per segnale remoto, senza necessità di induttanza da TVSS a monte per sistema di consumo

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON