EATON - EAO16FC 16FC 16A 690V AC BS88 SEMI - 16FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 16 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
20 PZ
EAN
5027590035156
Codice prodotto
EAO16FC
Cod. produttore
16FC
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
16 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


