pagina iniziale

EATON - EAO169135 DX-COM-PCKIT KIT COMUN. PC-ADATT USB/CAV - 169135

EATON
copiacopia
EATON - EAO169135 DX-COM-PCKIT KIT COMUN. PC-ADATT USB/CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo di comunicazione

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081656141

Codice prodotto

EAO169135

Cod. produttore

169135

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo di comunicazione

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Convertitore d'interfaccia, Sotto gamma: Convertitore d'interfaccia, Funzione di base: per il collegamento diretto dei convertitori di frequenza a un PC con software drivesConnect, Descrizione: Codificatore d'interfaccia USB/RS485 con cavo di collegamento, RJ45, a 8 poli, con separazione galvanica, connettore subminiatura, 9 poli, Morsettiera, 5 poli, LED di stato, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DB1, DA1