pagina iniziale

EATON - EAO169121 DXA-EXT-3RO ESPANSIONE - 3 RO - 169121

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo di ampliamento

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081656011

Codice prodotto

EAO169121

Cod. produttore

169121

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo di ampliamento

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Espansione di uscita, Gamma secondaria: Espansione di uscita, Descrizione: 3 uscite relè (N/A, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A), utilizzo con: DA1, Tecnica di collegamento: Modulo a innesto con morsettiera a innesto, 5 poli

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON