pagina iniziale

EATON - EAO169006 S811+V72P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 169006

EATON
copiacopia
EATON - EAO169006 S811+V72P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 720 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081655007

Codice prodotto

EAO169006

Cod. produttore

169006

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

720 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

200 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

400 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

200 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

630 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Soft starter, Descrizione: Con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa, Tensione di alimentazione di rete (50/60 Hz): ULN = 200 - 600 V AC, Tensione di alimentazione: Us = 24 V CC, Tensione di comando: UC = 24 V CC, Potenza nominale d'impiego assegnata (collegamento standard, In linea) a 400 V, 50 Hz: P= 400 kW, a 460 V, 60 Hz: P = 600 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 720 A, Corrente nominale di esercizio in AC-53, In-Delta:Ie= 1246 A, Classe di avvio: CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo), CLASSE 20 (per ciclo di avviamento gravoso 3 x Ie per 45 s), CLASSE 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale di esercizio: Ue = 200 V, 230 V, 400 V, 480 V

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON