EATON - EAO168994 S811+V36P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 168994

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 360 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081654895
Codice prodotto
EAO168994
Cod. produttore
168994
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
360 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
200 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
200 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
315 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
50 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON