pagina iniziale

EATON - EAO168988 S811+T24P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 168988

EATON
copiacopia
EATON - EAO168988 S811+T24P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 240 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 75 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 132 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 132 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015081654833

Codice prodotto

EAO168988

Cod. produttore

168988

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

240 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

200 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

Regolabile

Grado di protezione (IP):

IP00

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase con organo di comando e algoritmo pompa, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V DC, Tensione di comando: UC= 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 132 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 200 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 240 A, Corrente nominale d'impiego AC-53, In-Delta: Ie= 415 A, Classe di avviamento: CLASS 10(sostituzione stella-triangolo), CLASS 20 (avviamento in condizioni critiche, 3 x Ie per 45 s), CLASS 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: T, Istruzioni per ordine: Per le grandezza T, U, V sono necessari morsetti per i collegamenti, -> Accessori, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14-1995, GB14048