pagina iniziale

EATON - EAO168986 S811+T18V3S SOFT PUMP-CONT 180A 160KW 69 - 168986

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 180 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081654819

Codice prodotto

EAO168986

Cod. produttore

168986

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

180 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

55 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

90 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Soft starter, Descrizione: Con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa, per reti a 690 V, Tensione di alimentazione di rete (50/60 Hz): ULN = 200 - 690 V AC, Tensione di alimentazione: Us = 24 V CC, Tensione di comando: UC = 24 V CC, Potenza nominale d'impiego assegnata (collegamento standard, In linea) a 400 V, 50 Hz: P= 90 kW, a 690 V, 50 Hz: P= 160 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 150 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 180 A, Classe di avvio: CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo), CLASSE 20 (per ciclo di avviamento gravoso 3 x Ie per 45 s), CLASSE 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale di esercizio: Ue = 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, 690 V

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON