pagina iniziale

EATON - EAO168870 BB-EVP-10/3P-2MU SB.PUNT. 63A 3P+1/2M 1M - 168870

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1045 mm

  • Misura di divisione - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653621

Codice prodotto

EAO168870

Cod. produttore

168870

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

1045 mm

Misura di divisione:

27 mm

Numero moduli DIN:

1.5

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

0

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento per interruttore differenziale puro, LS, combinato, protezione da sovratensione, fornito senza tappi terminali, tappi terminali da 1 polo a 4 poli disponibili, tappi terminali pre-forati per canalizzazione aggiuntiva, tipo conformealla norma EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON