pagina iniziale

EATON - EAO168869 BB-EVP-16/3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P 1MT - 168869

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1012 mm

  • Misura di divisione - 17.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081653614

Codice prodotto

EAO168869

Cod. produttore

168869

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Lunghezza:

1012 mm

Misura di divisione:

17.8 mm

Numero moduli DIN:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

0

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 168869 - BB-EVP-16 3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P 1MT

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON