EATON - EAO168864 BB-EVP-10/2P-1MU SBAR.PUNT. 63A 2P 1MT - 168864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 1000 mm
Misura di divisione - 17.8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4015081653560
Codice prodotto
EAO168864
Cod. produttore
168864
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
1000 mm
Misura di divisione:
17.8 mm
Numero moduli DIN:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
4
Sezione:
10 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
4.5 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON