pagina iniziale

EATON - EAO168861 BB-EVP-16/1P-3MU SBAR.PUNT. 80A 1P+1M 1M - 168861

EATON
copiacopia
EATON - EAO168861 BB-EVP-16/1P-3MU SBAR.PUNT. 80A 1P+1M 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1012 mm

  • Misura di divisione - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081653225

Codice prodotto

EAO168861

Cod. produttore

168861

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Lunghezza:

1012 mm

Misura di divisione:

36 mm

Numero moduli DIN:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

2

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di fase, 1Ph, 16qmm, matita, 1m

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON