EATON - EAO168846 BB-EVF-10/3P-1MU/AUX SB.FORC 63A 3P+1/2M - 168846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 1000 mm
Misura di divisione - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4015081653416
Codice prodotto
EAO168846
Cod. produttore
168846
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
1000 mm
Misura di divisione:
0 mm
Numero moduli DIN:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Adatto per numero di apparecchi:
3
Sezione:
10 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
4.5 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON