pagina iniziale

EATON - EAO168834 BB-EVF-10/1P-3MU SBAR.FORC. 63A 1P+1M 1M - 168834

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Misura di divisione - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081653317

Codice prodotto

EAO168834

Cod. produttore

168834

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

1000 mm

Misura di divisione:

36 mm

Numero moduli DIN:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

2

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento per interruttore differenziale puro, LS, combinato, protezione da sovratensione, fornito senza tappi terminali, tappi terminali da 1 polo a 4 poli disponibili, tappi terminali pre-forati per canalizzazione aggiuntiva, tipo conformealla norma EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON