pagina iniziale

EATON - EAO168700 SPET2-280/3+NPE SC. ESTR. CL.C/II 280V 3 - 168700

EATON
copiacopia
EATON - EAO168700 SPET2-280/3+NPE SC. ESTR. CL.C/II 280V 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Livello di protezione - 1.2 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 280 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081651894

Codice prodotto

EAO168700

Cod. produttore

168700

Produttore

EAO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Livello di protezione:

1.2 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

280 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

280 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. corrente di scarica (8/20):

60 kA

Altre forme della rete:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

0 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

100 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Clause 534

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON