EATON - EAO168101 SOL30X3-SAFETY-MV-U(230V50HZ) 3XM12 - 168101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 30 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
4015081646784
Codice prodotto
EAO168101
Cod. produttore
168101
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
30 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Con ritorno in posizione zero:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Montaggio frontale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON