EATON - EAO167798 M22-IY1-XPV60 CUST. GIAL. 1 POS. AN. LUM - 167798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4015081643752
Codice prodotto
EAO167798
Cod. produttore
167798
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
70 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
30 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
80 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON