pagina iniziale

EATON - EAO167688 N2-4-160-S15-DC SEZIONATORE 1500VDC 160A - 167688

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081642311

Codice prodotto

EAO167688

Cod. produttore

167688

Produttore

EAO

I sezionatori N..CC nella versione speciale fino a un massimo di 1500 V DC possono essere utilizzati su 1 o 2 poli. Il modello è conforme alle proprietà di isolamento anche per le reti IT con messa a terra. Accessori come i kit ponticello, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta consentono la singola installazione nei più diversi sistemi di distribuzione. Gli interruttori ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza facilitano la segnalazione e l’automazione. Note: caratteristiche dell’interruttore generale che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche di isolamento conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON